text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus power strap sf plus ls20/40


El sujetacables fischer ClipFix plus SF plus es una solución económica y fácil de montar para la fijación de cables ligeros y tubos de diferentes diámetros. El sujetacables de nylon de alta calidad combina enchufe, tornillo y abrazadera en un solo componente. La innovadora fijación eléctrica se inserta en el taladro sin tornillo y fija los tubos y cable

Artículo No. 58157FIS
Marca Fischer
Características clave Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Características clave Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descripción

El sujetacables fischer ClipFix plus SF plus es una solución económica y fácil de montar para la fijación de cables ligeros y tubos de diferentes diámetros. El sujetacables de nylon de alta calidad combina enchufe, tornillo y abrazadera en un solo componente. La innovadora fijación eléctrica se inserta en el taladro sin tornillo y fija los tubos y cables directamente al hormigón y al ladrillo macizo. El sujetacables ClipFix plus SF plus también es eficaz a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 58157FIS
EAN 4006209581575
UBB 500616761499
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58157
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.