Apoyo para abrazadera
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Sistemas de instalación
Apoyo para abrazadera
64275
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
Fischer Grapa de suspensión Hierro fundido Cincado
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fischer
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
la abrazadera TKL hace posible una fijación sencilla mediante la sujeción a las vigas de acero.Ventajas:
El sólido diseño garantiza una gran capacidad de carga.
Ajuste de nivel simple y rápido, el TKL con agujero pasante permite el ajuste de altura después de la instalación.
Fácil de fijar en la viga de acero sin necesidad de soldar o perforar.
El diseño del tornillo de sujeción evita que se deslice de la viga de acero.
Para sujetar tuberías, líneas de ventilación y líneas de rociadores en las vigas de acero.Propiedades:
Material: Hierro fundido maleable EN-GJMB-350-10 según DIN 1562
Protección contra la corrosión: 5 μm mínimo de zinc.
Tornillo de fijación hexagonal según ISO 4017 clase 8.8, tuerca de seguridad según ISO 4035 clase 04.
F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).
Aprobado por VdS y FM (sólo a partir de M10).
Soportes de seguridad necesarios para los sistemas VdS a partir de DN 65.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fischer
Material
Hierro fundido
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
la abrazadera TKL hace posible una fijación sencilla mediante la sujeción a las vigas de acero.Ventajas:
El sólido diseño garantiza una gran capacidad de carga.
Ajuste de nivel simple y rápido, el TKL con agujero pasante permite el ajuste de altura después de la instalación.
Fácil de fijar en la viga de acero sin necesidad de soldar o perforar.
El diseño del tornillo de sujeción evita que se deslice de la viga de acero.
Para sujetar tuberías, líneas de ventilación y líneas de rociadores en las vigas de acero.Propiedades:
Material: Hierro fundido maleable EN-GJMB-350-10 según DIN 1562
Protección contra la corrosión: 5 μm mínimo de zinc.
Tornillo de fijación hexagonal según ISO 4017 clase 8.8, tuerca de seguridad según ISO 4035 clase 04.
F max = Carga estática máxima recomendada (tensión centro.).
Aprobado por VdS y FM (sólo a partir de M10).
Soportes de seguridad necesarios para los sistemas VdS a partir de DN 65.
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando