text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmz 28 abrazadera de conducto metálica


La abrazadera para mangueras fischer BSMZ es una abrazadera metálica de doble clip para la fijación de cables eléctricos, tubos aislantes de plástico y mangueras de acero. Para el montaje, los tubos o cables se colocan en la abrazadera. En hormigón se recomienda la fijación con un clavo de impacto fischer, en madera con un tornillo para madera o aglomer

Artículo No. 79537FIS
Color Zinc
Resistente a los rayos UV
Libre de halógenos
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Revestimiento de plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Zinc
Resistente a los rayos UV
Libre de halógenos
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Revestimiento de plástico No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Peso por pieza (g) 39.902

Descripción

La abrazadera para mangueras fischer BSMZ es una abrazadera metálica de doble clip para la fijación de cables eléctricos, tubos aislantes de plástico y mangueras de acero. Para el montaje, los tubos o cables se colocan en la abrazadera. En hormigón se recomienda la fijación con un clavo de impacto fischer, en madera con un tornillo para madera o aglomerado y en todos los demás materiales de construcción con una combinación de tornillo y anclaje.

Números de artículo

Artículo No. 79537FIS
EAN 4006209795378
UBB 500616852561
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79537
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.