Mangueras y carretes
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
1Y399931
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Y399931
Grosor de la pared (mm)
1.6
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.6
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
3 pulgadas (80)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Blanco
Marca
Parsch
Type
4000350059
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Y399931
UBB
500719209669
UNSPSC
20122347
Artículo del fabricante nr
2061 M.K.