text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 52 mm length 20 m white castor PARSCH


Artículo No. 4G142837
Grosor de la pared (mm) 1.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Material de la pared interior SBR
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 1.5
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Material de la pared interior SBR
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 2 inch (50)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Blanco
Marca Parsch
Type 4000350058

Números de artículo

Artículo No. 4G142837
UBB 500719209586
UNSPSC 20122347
Artículo del fabricante nr 2043 M.K.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.