Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
3X792803
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X792803
Grosor de la pared (mm)
1.3
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.3
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Blanco
Marca
Parsch
Type
4000350057; 99103568
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Artículo del fabricante nr
2020 M.K.