text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D27 length 260 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 1H506058
Longitud de la hoja (mm) 40
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 40
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi
Codigo SA 82033000

Descripción

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.