text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D16 length 240 mm straight steel max. 1.2 mm ERDI


No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Artículo No. 8Q984235
Longitud de la hoja (mm) 44
Longitud (mm) 240
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 44
Longitud (mm) 240
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Números de artículo

Artículo No. 8Q984235
UBB 500719111634
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D16S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.