text.skipToContent text.skipToNavigation

Fichero 106 1-106-12-1-0 manual Bahco


Para todo tipo de limado plano El dentado Oberg tiene un alto grado de extracción y produce superficies suaves en la mayoría de los materiales Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado sencillo, basto, con dentado rompevirutas, un canto con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto

Artículo No. S5304.001.300
Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte simple
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 400
Type Oberg Cut Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5304.001.300
EAN 7311518019327
UBB 400135023457
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-106-12-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.