text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficha cuadrada Bahco 160 1-160-08-2-2


Article number S5360.002.200
Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 8
Altura de la cuchilla (mm) 8
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Packed per 1

Specifications

Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 8
Altura de la cuchilla (mm) 8
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA 8203100000
Type ERGO Square File in Single Pack

Article numbers

Article number S5360.002.200
EAN 7311518003692
UBB 400135253047
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  1-160-08-2-2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.