text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastico Poliamida (nylon) Black 80MM


Artículo No. 57751.000.080
Marca FATH
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
  • Carga máxima 900 kg.
  • Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, 70° Shore A.Negro
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca FATH
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
  • Carga máxima 900 kg.
  • Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, 70° Shore A.Negro

Dimensiones

D 79
L 55
Tamaño 80

Números de artículo

Artículo No. 57751.000.080
EAN 8715493260528
UBB 500714021069
UNSPSC 31160000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.