Apoyo
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Soporte para herramientas
Apoyo
57751.000.100
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastico Poliamida (nylon) Black 100MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
57751.000.100
Marca
FATH
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
Carga máxima 900 kg.
Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, 70° Shore A.Negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Marca
FATH
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Con varillas roscadas M6 - M16 la dimensión "F" es 32,5 mm, con varillas roscadas M20 - M30 la dimensión "F" es 29,5 mm
Carga máxima 900 kg.
Placa antideslizante: Elastómero termoplástico, 70° Shore A.Negro
Dimensiones
D
99
L
74
Tamaño
100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57751.000.100
EAN
8715493260535
UBB
500714021143
UNSPSC
31160000