text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Zócalos R.PEPB


Artículo No. 6Y011284
Aislamiento No
Altura 26.5
Peso 96
Diámetro del cabezal (mm) 18.5
Antimagnético No
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 26.5
Peso 96
Diámetro del cabezal (mm) 18.5
Antimagnético No
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Reversible No
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA 8204200000
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 6Y011284
EAN 3148518526418
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R.PEPB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.