Grapas
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
Grapas y extractores
Fijaciones
Grapas
6X184523
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
Pinza Facom para barra ancha saliente fundición de zinc 400 mm abertura de boca 150 x 540 x 215 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X184523
Peso
3300
Longitud del voladizo (mm)
150
Longitud total (mm)
540
Fijador
No
Rango de sujeción (mm)
['0', '400']
Longitud mandíbula (mm)
215
Asidero de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
3300
Longitud del voladizo (mm)
150
Longitud total (mm)
540
Fijador
No
Rango de sujeción (mm)
['0', '400']
Longitud mandíbula (mm)
215
Asidero de material
Otro
Mando con una mano
No
Material mordazas
Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción
Otro
Con dispositivo antideslizante
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X184523
EAN
3148511628553
UBB
500639393130
UNSPSC
31162903
Artículo del fabricante nr
272.400L