Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
2Q991611
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
Facom VSE 1000V Llave Hexagonal Aislada 4mm Acero 125mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Q991611
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
4
Longitud del eje (mm)
113
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
4
Longitud del eje (mm)
113
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
125
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
85
Marca
Facom
Model
83.AVSE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q991611
EAN
3148511246672
UBB
500638904416
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83.4AVSE