text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Llave Hexagonal Aislada 3mm Acero 125mm


Artículo No. 7E994250
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 3
Longitud del eje (mm) 113
Protección de aislamiento 1000 V
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 3
Longitud del eje (mm) 113
Protección de aislamiento 1000 V
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 125
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 85
Marca Facom
Model 83.AVSE

Números de artículo

Artículo No. 7E994250
EAN 3148511246665
UBB 500638904259
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83.3AVSE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.