Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Cortacables
5C763899
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
Facom VSE 1000V Cortacables aislado con carraca 45mm 260mm Longitud
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C763899
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
45
Aislamiento
Sí
Sección máx. del cable (mm²)
400
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
260
Construcción/funcionamiento
Mecanico una mano
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm)
45
Aislamiento
Sí
Sección máx. del cable (mm²)
400
Adecuado para trenzado de alambre de acero
No
Cabezal de corte recambiable
No
Longitud total (mm)
260
Construcción/funcionamiento
Mecanico una mano
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Diseño de agarre
1 componente
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Mandíbulas de corte intercambiables
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
8203400000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C763899
EAN
3148511755037
UBB
500639808871
UNSPSC
44121618
Artículo del fabricante nr
414.45AVSE