text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Terrajas de roscar 3X50


Artículo No. 9J519229
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 8
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Chrome-vanadium steel
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 8
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 3
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°) 90
Dirección de corte Derecha
Marca Facom
Codigo SA
Type Round Split Die

Números de artículo

Artículo No. 9J519229
EAN 3148511500002
UBB 500637614289
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 221.3X50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.