text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Tire-poutre taraudé 400mm Largeur de mâchoire 350mm Profondeur de mâchoire


Les potences taraudées sont utilisées en extractions mécaniques en complément des décolleurs, des embouts sphériques, des embouts filetés. Capacité : diam. 25 -- 400 mm.

Numer artykułu 5P385992
Modèle Autre
Adapté à Trou façonné
Force de traction max. (N) 49.05
Type d'actionnement Manoeuvre manuelle
Longueur (mm) 420
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Autre
Adapté à Trou façonné
Force de traction max. (N) 49.05
Type d'actionnement Manoeuvre manuelle
Longueur (mm) 420
Nombre de crochets 2
Profondeur de serrage (mm) 400
Dimension du filetage au niveau du poinçon (mm) 33
Dimension du filetage côté actionnement (mm) 25
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 400 - 400
Marque Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5P385992
EAN 3148510703671
UBB 500639262459
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.53K4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.