text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 15X17


Artículo No. 3F280829
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 15
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 15
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 56
Altura del cabezal grande (mm) 67.2
Modelo de media luna
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25.2
Anchura del cabezal grande (mm) 27.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Offset Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3F280829
EAN 3148511133705
UBB 500638585058
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 57.15X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.