Llaves de carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
1F828021
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
FACOM SHORT RATCHET SPANNER
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1F828021
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
90.5
Ancho de llave extremo abierto (mm)
7
Protección de la superficie
Cromado
Peso
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
18.6
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
16.8
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F828021
EAN
3662424065842
UBB
500680410817
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
467BS.7