Llaves de carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
8R414302
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
FACOM Short ratchet ring stitches, metric sizes
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8R414302
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
108.5
Ancho de llave extremo abierto (mm)
13
Protección de la superficie
Cromado
Peso
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
1/2 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
28.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
25.3
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Marca
FACOM
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R414302
EAN
3662424065903
UBB
500680412060
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
467BS.13