Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7U173061
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
FACOM SCREWDRIVER ATD1X100VE
Añadir catálogo
Artículo No.
7U173061
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecho
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
77
Longitud total (mm)
209
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
18
Diseño
Derecho
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
Sí
Tamaño
1
Peso
77
Longitud total (mm)
209
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
Sí
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Capuchón giratorio
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U173061
EAN
3662424095795
UBB
500698942074
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ATD1X100VE