Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5A686223
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
FACOM SCREWDRIVER AT3.5X100VE
Añadir catálogo
Artículo No.
5A686223
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
44
Longitud total (mm)
204
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
44
Longitud total (mm)
204
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Modelo de precisión
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A686223
EAN
3662424094910
UBB
500698938452
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
AT3.5X100VE