Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2D956909
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
FACOM SCREWDRIVER AT2.5X75VE
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2D956909
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
32
Longitud total (mm)
178
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
32
Longitud total (mm)
178
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Modelo de precisión
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D956909
EAN
3662424094781
UBB
500698938031
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
AT2.5X75VE