text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas planas 18X19


Artículo No. 8E569496
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 27
Anchura del cabezal grande (mm) 28.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA
Type Flat Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8E569496
EAN 3148511139103
UBB 500638515428
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59.18X19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.