Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
9R578554
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
Llave de carraca Facom Ring 17 x 19mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9R578554
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
191
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
17
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
191
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
17
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
35.7
Anchura del cabezal grande (mm)
35.7
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9R578554
EAN
3148511166659
UBB
500638546860
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
70A.17