text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Llave de carraca Facom Ring 14mm


Artículo No. 9N897900
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23.4
Anchura del cabezal grande (mm) 25.5
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA
Type Double End Ratchet Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9N897900
EAN 3148517720947
UBB 500638539857
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 65.12X13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.