Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
G1320.100.002
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
Extractor Stahlwille 3 brazos 12152N N-2 200 x 130mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G1320.100.002
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
44.15
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
130
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
40 - 200
Marca
Stahlwille
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
44.15
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
130
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
40 - 200
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
2200
Type
12152 N-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1320.100.002
EAN
4018754172931
UBB
500504916908
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71140312