text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pre-Teflon Tapered Male BSP to Hose Coupling 1/4« 3/8» 1/2»

Cikkszám 9K332875
Diseño 1 parte
Forma Derecho
Peso 0.069
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (mm) 55
Ángulo de curvatura (°) 0
Con tapa No

Műszaki adatok

Diseño 1 parte
Forma Derecho
Peso 0.069
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud (mm) 55
Ángulo de curvatura (°) 0
Con tapa No
Radio de curvatura (mm) 0
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Con drenaje No
Con espárrago intermedio No
Diámetro nominal conexión 1 1/2 pulgada (15)
Marca Facom

Cikkszámok

Cikkszám 9K332875
EAN 3148518301947
UBB 500637704866
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz N.651
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.