text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pistola de aire caliente E.2015

Entrega en 3 semanas

Numero articolo 6A834141
Anchura 72
Altura 210
Frecuencia (Hz) ['50', '50']
Con control de temperatura
Longitud (mm) 250
Temperatura (°C) ['50', '600']
Consumo nominal (W) 2000
Confezionato per 1

Specifiche

Anchura 72
Altura 210
Frecuencia (Hz) ['50', '50']
Con control de temperatura
Longitud (mm) 250
Temperatura (°C) ['50', '600']
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 0.98
Volumen de aire (l/min) 500
Control del flujo de aire Posiciones
Tensión de alimentación (V) ['220', '240']
Con indicación de temperatura
Marca Facom
Codigo SA 85167970
Type Heat Gun

Numeri di articolo

Numero articolo 6A834141
EAN 3662424026607
UBB 500637316455
UNSPSC 31201600
Nr articolo produttore  E.2015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.