Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
5X434277
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
Facom Micro-Tech Cortador de Malla Pequeña 1mm Alambre 8.5 x 9 x 6mm Mandíbula 110mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X434277
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
110
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
8.5
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
110
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
8.5
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
9
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X434277
EAN
3148511752968
UBB
500639209419
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
407.8MT