Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5T899258
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
Facom Micro-Tech Destornillador de Precisión Ranurado 1.5mm 35mm Hoja 117mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5T899258
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
12
Longitud total (mm)
117
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
35
Modelo de precisión
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
12
Longitud total (mm)
117
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
35
Modelo de precisión
Sí
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
1.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Facom
Codigo SA
82054000
Model
Micro-Tech Precion
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T899258
EAN
3148510048826
UBB
500638777861
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AEF.1.5X35