text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Destornillador de Precisión Ranurado 1.2mm 35mm Hoja 117mm


Artículo No. 1L064494
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 11.5
Longitud total (mm) 117
Longitud de la hoja (mm) 35
Anchura de la hoja (mm) 1.5
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 11.5
Longitud total (mm) 117
Longitud de la hoja (mm) 35
Anchura de la hoja (mm) 1.5
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 1
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom
Model Micro-Tech Precion

Números de artículo

Artículo No. 1L064494
EAN 3148519103977
UBB 500638777606
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AEF.1.2X35
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.