text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Cortador Compacto 1.3mm Alambre 10.5 x 9.5 x 7mm Mandíbula 110mm


Artikelnummer 6E531877
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 10.5
Con función de desaislado No
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 10.5
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7
Probado por VDE No
Marca Facom
Código de producto 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 6E531877
EAN 3148511752906
UBB 500637419820
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 407.MT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.