Accesorios
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
Llaves
Accesorios
3B122453
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
Facom Mango en T 495mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Universal joint for high torques. Finish: bright chrome.
Descripción completa
Artículo No.
3B122453
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
495
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
495
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Type
Drive T-Handle
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Universal joint for high torques. Finish: bright chrome.
Números de artículo
Artículo No.
3B122453
EAN
3148516943811
UBB
500637392837
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.229A