text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M7X100


Artículo No. 5H778978
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 5.6
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 5.6
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 7
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 7 - 7
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Facom
Codigo SA 82074010
Type Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 5H778978
EAN 3148511532584
UBB 500637612465
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.S7X100T2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.