text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M7X100

Artículo No. 0J100081
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 5.6
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 7

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 5.6
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 7
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 7 - 7
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0J100081
EAN 3148511533208
UBB 500637608679
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.7X100T3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.