text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M6X100


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Artículo No. 6P878822
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 5
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 5
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 6 - 6
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Facom
Type Tap Set

Descripción

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números de artículo

Artículo No. 6P878822
EAN 3148511532560
UBB 500637612044
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.S6X100T2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.