Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
6G290147
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
Facom Machos de roscar manual M6X100
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6G290147
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
5
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
5
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
60
Tamaño de rosca (métrica)
6 - 6
Con canal de refrigeración
Sí
Identificación del anillo de color
Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Facom
Codigo SA
82074010
Type
Tap Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6G290147
EAN
3148511533154
UBB
500637608265
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
227.6X100T3