text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M5X80


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Položka č. 5X796464
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 4
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 4
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 5 - 5
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Facom
Type Tap Set

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Položka č. 5X796464
EAN 3148511532546
UBB 500637611624
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S5X80T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.