Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
4Y144522
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
Facom Machos de roscar manual M4X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4Y144522
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
3.15
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
3.15
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
60
Tamaño de rosca (métrica)
4 - 4
Con canal de refrigeración
Sí
Identificación del anillo de color
Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Facom
Codigo SA
82074010
Type
Tap Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y144522
EAN
3148511532775
UBB
500637611475
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
227.S4X70T3