Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
4Y158680
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
Facom Machos de roscar manual M3X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4Y158680
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
2.5
Número de piezas
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
2.5
Número de piezas
2
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
60
Tamaño de rosca (métrica)
3 - 3
Con canal de refrigeración
Sí
Identificación del anillo de color
Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Facom
Codigo SA
82074010
Type
Tap Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y158680
EAN
3148511536001
UBB
500637606855
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
227.3X50T2