text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M3X50


Referência 3M320907
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 2.5
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 2.5
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 3 - 3
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Facom
Codigo SA 82074010
Type Tap Set

Números do artigo

Referência 3M320907
EAN 3148511532508
UBB 500637610899
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 227.S3X50T2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.