text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M20X250


Artículo No. 6R085755
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 11.2
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 11.2
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 20 - 20
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Facom
Codigo SA 82074010
Type Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 6R085755
EAN 3148511533604
UBB 500637606699
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.20X250T3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.