text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M18X250


Artículo No. 8U792371
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 11.2
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 11.2
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 18 - 18
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82074010
Type Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 8U792371
EAN 3148511532720
UBB 500637610634
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.S18X250T2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.