text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M16X200


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Artículo No. 5P754977
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 102
Diámetro del eje (mm) 10
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 102
Diámetro del eje (mm) 10
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 16 - 16
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Facom
Type Tap Set

Descripción

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números de artículo

Artículo No. 5P754977
EAN 3148511533505
UBB 500637606285
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.16X200T3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.