Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
6R797960
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
Facom Machos de roscar manual M14X200
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R797960
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
9
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
9
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
60
Tamaño de rosca (métrica)
14 - 14
Con canal de refrigeración
Sí
Identificación del anillo de color
Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Facom
Codigo SA
82074010
Type
Tap Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R797960
EAN
3148511533451
UBB
500637606020
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
227.14X200T3