Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
6J350067
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
Facom Machos de roscar manual M12X175
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6J350067
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
8
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
8
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.75
Tamaño de rosca
12
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
60
Tamaño de rosca (métrica)
12 - 12
Con canal de refrigeración
Sí
Identificación del anillo de color
Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Tap Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J350067
EAN
3148511532911
UBB
500637610063
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
227.S12X175T3