text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M10X150


Artículo No. 3P923241
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 10 - 10
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Facom
Codigo SA 82074010
Type Tap Set

Números de artículo

Artículo No. 3P923241
EAN 3148511532645
UBB 500637609412
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.S10X150T2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.